カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- DiodesZetex(36)
- omron(オムロン)(61)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- RS PRO(68)
- SecuSTATION(53)
- VISHAY(39)
- WURTH ELEKTRONIK(35)
- エスコ(63)
- エフピコチューパ(28)
- コガネイ(150)
- コーセル(30)
- ナリカ(32)
- ニチコン(48)
- ピーシーエー(29)
- ブロードウォッチ(31)
- 三菱電機(38)
- 塚本無線(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「500ma」の検索結果

ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応