カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • CARLO GAVAZZI(26)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 三菱電機(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • エスコ(11)
  • RS PRO(11)
  • BOURNS(8)
  • SIEMENS(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • SMC(6)
  • コガネイ(6)
  • CKD(6)
  • VISHAY(6)
  • 伊東電機(5)
  • BULGIN(5)
  • EPCOS(5)
  • EAO(5)
  • SCHURTER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC-042」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
719税込791
1個
当日出荷から61日以内出荷
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25AシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
円形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)円形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122HIROSE(ヒロセ電機)
839税込923
1箱(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)13.9シリーズRP13A定格電圧(V)30AC、42DC定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60適合電線サイズ28 → 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP13A シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)