カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 日本バイリーン(9)
  • 興研(7)
  • 山本光学(10)
  • TRUSCO(33)
  • アズワン(4)
  • Moldex(モルデックス)(7)
  • 重松製作所(8)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • WIDIA(514)
  • テラモト(92)
  • 大阪魂(55)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • コガネイ(26)
  • GIVI(ジビ)(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DS2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形 基板間コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形 基板間コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1個
翌々日出荷
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
14税込15
1個
当日出荷から121日以内出荷
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
FX2-60S-1.27DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)FX2-60S-1.27DS(71)HIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879特価
1袋(100個)
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
25税込28
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ライトアングル HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ライトアングルHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DF11-20DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)DF11-20DP-2DS(52)HIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1個
7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ライトアングル HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ライトアングルHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DF11 HIROSE(ヒロセ電機)DF11HIROSE(ヒロセ電機)
90税込99
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
定格電流(A)2
ヒロセ電機 基板接続用ソケット BM29 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 0.6mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット BM29 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 0.6mmHIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:0.6mm●定格電流:3 A, 300 mA●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM29●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:29BRoHS指令(10物質対応)対応
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1パック(100個)
11日以内出荷
極数14寸法A(mm)20.0寸法B(mm)15.0
ps2特集