カテゴリ
- 制御機器(880)
- 基板用コネクタ(260)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(425)
- 電気材料(8)
- 作業工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
極数
- 2(19)
- 3(22)
- 4(40)
- 5(9)
- 6(48)
- 8(26)
- 9(16)
- 10(33)
- 12(40)
- 14(13)
- 15(8)
- 16(21)
- 20(33)
- 24(13)
- 25(7)
- 26(12)
- 30(13)
- 34(9)
- 40(10)
- 50(12)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 0.4(1)
- 0.5(11)
- 1(46)
- 2(95)
- 3(60)
- 4(4)
- 5(13)
- 10(7)
- 12(30)
- 24(2)
- 30(1)
- その他(2)
定格電圧(V)
- 29.9(5)
- 30(16)
- 42(5)
- 50(2)
- 100(50)
- 125(26)
- 140(2)
- 150(28)
- 200(63)
- 250(74)
- 300(20)
- 330(1)
- 350(10)
- 400(3)
- 490(2)
- 500(8)
- 600(1)
- 650(9)
- 1000(2)
- その他(2)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- ヒロセ(122)
- SAMTEC(45)
- 廣瀬バルブ(36)
- 広瀬金属(34)
- 大広製作所(34)
- ヒロセ化成品(26)
- 本宏製作所(17)
- 廣瀬商会(5)
- SPARKFUN(4)
- RS PRO(4)
- ミヤコ(2)
- 広瀬又一(2)
- カクダイ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 福井クラフト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(675)
「HIROSE」の検索結果
特価

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
Hirose DIN41612コネクタ メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(20個)翌々日出荷タイプコンタクトシリーズPCN定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金
Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ワンタッチ取付 大きなストローク チートロックタイプ有RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極双投
Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥849~税込¥934~1個当日出荷HA68/HA69の2回路タイプ ワンタッチ取付 大きなストロークRoHS指令(10物質対応)対応回路構成双極双投
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長さ(mm)39.14幅(mm)12.55極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長さ(mm)39.14幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個欠品中長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(3個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装ローディング列45342接続方向ストレート
上部カバー Hirose ZX40プラグ ZX20-B-SLDC シールド ZX20
HIROSE(ヒロセ電機)¥319税込¥3511箱(10個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネク種類上部カバーRoHS指令(10物質対応)対応
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクルシリーズUX60定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30USB2接続方向ライトアングル
Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)25幅(mm)25寸法(mm)25×10×13.5ピッチ(mm)2.5極数8定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,798税込¥5,2781箱(3個)欠品中仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)30.81幅(mm)20.95寸法(mm)30.81×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数9定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 ZX62WRD-B-5PC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実シリーズZX定格電圧(V)30定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30.0、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
上部シールド Hirose ZX40プラグ ZX40-B-SLDA st Koruma ZX40
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = 上部シールドシリーズ = ZX40併用 = ZX40プラグヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose 電話コネクタ, メス LX60-12S
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造シリーズLX材質(ハウジング)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
Hirose 電話コネクタ, オス LX40-12P
HIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)取扱停止中仕様プラグ. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. 絶縁とカバーは黒合成樹脂. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造シリーズLX材質(ハウジング)合成樹脂材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671箱(2個)翌々日出荷タイプBピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列45342表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
Hirose 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UHFコネクタ, U.FL-R-SMT-1(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(5個)当日出荷仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタサイズスタンダード材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)6表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 /インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(2個)翌々日出荷長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 ZX62R-B-5P(30)
HIROSE(ヒロセ電機)¥949税込¥1,0441箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実シリーズZX定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
リボンケーブル用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷長さ(mm)69.32幅(mm)20.97寸法(mm)69.32×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード
HIROSE(ヒロセ電機)¥559税込¥6151箱(10個)7日以内出荷仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド色青種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード
HIROSE(ヒロセ電機)¥469税込¥5161箱(10個)7日以内出荷仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド色赤種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
Hirose USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST(80)
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(10個)翌々日出荷シリーズUX定格電圧(V)30.0、100.0定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
HIROSE(ヒロセ電機)¥33税込¥361個当日出荷形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
...