カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- CKD(10)
- Festo(14)
- KSフィルター(4)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
- NAC(長堀工業)(4)
- omron(オムロン)(14)
- RS PRO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SMC(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- Texas Instruments(17)
- アズワン(30)
- ニッサン(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホンダ(7)
- 新コスモス電機(4)
- 第一計器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「a3pa」の検索結果
特価

ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数3シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3A-14PA-2SV(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数14シリーズA3A定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 A3-20PA-2SV(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,098税込¥2,3081箱(5個)7日以内出荷仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数20シリーズA3定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 A3-6PA-2SV(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥959税込¥1,0551箱(5個)7日以内出荷仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数6シリーズA3定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個欠品中形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレート
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応