カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- エスコ(105)
- マキタ(79)
- 旭精工(47)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(44)
- ホンダ(24)
- カクダイ(23)
- アカギ(23)
- ミニター(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 横浜ディスプレイミュージアム(20)
- スバル(18)
- 京セラ(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- ATEN(16)
- KITO(キトー)(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「a71」の検索結果
特価

リボンケーブル用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥79~税込¥87~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法基板実装
HIF3Fシリーズ 高密度実装可能-誤挿入防止形ボックスピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥169税込¥1861個3日以内出荷極数10寸法A(mm)20.5寸法B(mm)17.5寸法C(mm)10.16
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369~税込¥406~1個ほか3日以内出荷から52日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装
ヒロセ電機 基板接続用ソケット HIF3FB シリーズ 2列 ストレート PCBマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥869~税込¥956~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレート
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥30税込¥331個61日以内出荷形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC200寸法A(mm)4.78定格電流(A)3寸法B(mm)2.54コンタクト形状オス結線方法基板実装