カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ナンシン(6)
- ミヤコ自動車(6)
- エスコ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- PMC(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Vesrah(3)
- AMPHENOL(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 丸一ゴム工業(2)
- Acer(エイサー)(2)
- 橋本電気(SANSUI)(2)
- RS PRO(2)
- Modes(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a71a」の検索結果

ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレート
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応