カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(12)
  • Alpha Wire(80)
  • AMPHENOL(40)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(31)
  • JST(日本圧着端子製造)(113)
  • KNIPEX(クニペックス)(34)
  • RS PRO(98)
  • SOURIAU(29)
  • StarTech.com(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(467)
  • TRUSCO(31)
  • ニチフ(83)
  • ハーティング(36)
  • フエニックス・コンタクト(487)
  • ワゴジャパン(50)
  • 大栄電線工業(76)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(31)
  • 日本モレックス(molex)(140)
  • 東京電線工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg20」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1パック(10000個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥459税込¥505
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様バラ端子種別バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)3表面処理すずめっき適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm定格電圧 AC V250コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
  • CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥579税込¥637
    1パック(100個)
    欠品中
    仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
  • DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥17~税込¥19~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥859税込¥945
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。シリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(100個)
    当日出荷
    種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥189税込¥208
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
  • HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
    幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
  • DF63Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96
  • RMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • JRシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    JRシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥28~税込¥31~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2個)
    欠品中
    仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)53.04幅(mm)20.95寸法(mm)53.04×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(3個)
    欠品中
    仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)30.81幅(mm)20.95寸法(mm)30.81×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数9定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF33シリーズ 圧着 DF33A-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF33シリーズ 圧着 DF33A-2022SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    シリーズDF33動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF33コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(10個)
    欠品中
    シリーズHIF3B動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥759税込¥835
    1箱(25個)
    8日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)14.4幅(mm)15.1ピッチ(mm)4極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥299税込¥329
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)7.8幅(mm)15.1ピッチ(mm)1極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥739税込¥813
    1箱(25個)
    8日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)21幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥359税込¥395
    1箱(25個)
    8日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)7.8幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確にピッチ(mm)3.3極数6シリーズDF33C定格電圧(V)500→0定格電流(A)5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応