カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(164)
  • 日本モレックス(molex)(91)
  • JST(日本圧着端子製造)(66)
  • RS PRO(57)
  • ワゴジャパン(47)
  • サトーパーツ(33)
  • omron(オムロン)(24)
  • ハーティング(20)
  • ニチフ(18)
  • SAMTEC(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • SOURIAU(10)
  • LINDY(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • AMPHENOL(9)
  • HARWIN(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24 端子」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
389税込428
1パック(100個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
最大許容電圧(V)AC250
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)ソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCHIROSE(ヒロセ電機)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDF3最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF3コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
239税込263
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子定格電圧(V)AC 250定格電流(A)3表面処理すずめっき電線被覆外径(mm)0.750~1.450適合電線サイズAWG 28~24
ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(500個)
当日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(50個)
当日出荷
シリーズDF11適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCAHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷
シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm定格電圧 AC V250定格電流(V)3適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
3,198税込3,518
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
4日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2428SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2428SCAHIROSE(ヒロセ電機)
389税込428
1箱(10個)
翌々日出荷
シリーズHIF3B最大電流(A)3適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFAHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1箱(100個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1箱(54個)
翌々日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1箱(100個)
欠品中
シリーズDF11最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122HIROSE(ヒロセ電機)
839税込923
1箱(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)13.9シリーズRP13A定格電圧(V)30AC、42DC定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60適合電線サイズ28 → 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP13A シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP17-SC-122 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP17-SC-122HIROSE(ヒロセ電機)
859税込945
1箱(20個)
欠品中
長さ(mm)15シリーズRP17定格電圧(V)100 ac、140 dc定格電流(A)2表面処理コンタクト:銀材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10適合電線サイズ30→ 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP17 シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)15
RM12形コネクタ バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1パック(100個)
3日以内出荷
種別バラ端子寸法C(mm)1.45適合電線範囲 AWG(#)24~28
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SCHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:錫動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組