カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(4)
- Aratas(旧:omron)(8)
- BULGIN(9)
- Comfortable Electronic(COMF)(12)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- PROTERIAL(プロテリアル)(8)
- RS PRO(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- WEIDMULLER(39)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- サトーパーツ(52)
- タカチ電機工業(9)
- フエニックス・コンタクト(32)
- ユーアールディ(9)
- ワイドミュラー(14)
- 共立電子産業(32)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- 日本モレックス(molex)(38)
- 日機(17)
- ブランドをもっと見る
「awg26 ul」の検索結果

DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥299~税込¥329~1袋(100個)9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1定格電圧 AC V250定格電流(V)3コンタクト形状メス結線方法圧着
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
HIF3Bシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥219税込¥2411個欠品中MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白