カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- IKO(日本トムソン)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SMC(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ZENPO(5)
- アサ電子工業(2)
- フジクラ DDK(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ミツビシ(11)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 三木プーリ(6)
- 三菱ふそう(1)
- 岩崎電気(1)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(1)
- 酒井製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b-2428」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥429税込¥4721箱(50個)当日出荷仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250