カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(970)
  • CKD(36)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • コクヨ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • StarTech.com(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • コガネイ(6)
  • KSフィルター(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • イトーキ(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • BEET(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-4-s-b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
33税込36
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 2極 1列 2mm A4Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 2極 1列 2mm A4BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4B併用可能製品 = A4シリーズボディ向き = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 6極 1列 2mm A4Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 6極 1列 2mm A4BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4Bボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm A4Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm A4BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4Bボディ向き = ストレート長さ = 10mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(10個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm A4Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm A4BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷