カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- 三木プーリ(75)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 京セラ(7)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- セキスイ(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- SMC(1)
- サカエ(1)
- 東日製作所(1)
- 三菱電機(1)
- リオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「da-14-2」の検索結果

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数14シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数14シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート