カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BOURNS(8)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • CKD(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • omron(オムロン)(34)
  • RECOM(10)
  • RS PRO(33)
  • SMC(20)
  • TRACO POWER(20)
  • VISHAY(8)
  • カシムラ(8)
  • コガネイ(7)
  • ホンダ(8)
  • 三菱電機(9)
  • 未来舎(10)
  • 椿本チエイン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc42」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    LFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25Aシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 円形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    円形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
  • ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥849税込¥934
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)13.9シリーズRP13A定格電圧(V)30AC、42DC定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60適合電線サイズ28 → 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP13A シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)銀
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
c42-42 聖和特集