カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • SMC(35)
  • NB(日本ベアリング)(16)
  • ジーエルサイエンス(15)
  • GILSON(ギルソン)(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • イチグチ(10)
  • マキタ(10)
  • Luci(ルーチ)(7)
  • THK(6)
  • エスコ(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • スバル(4)
  • True Dyna(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • 壬生電機製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-30」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)32幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DEP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)37幅(mm)13ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(24)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数30シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(01)HIROSE(ヒロセ電機)
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数30シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SCHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:錫動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF12(5.0)-30DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)DF12(5.0)-30DP-0.5V(86)HIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1CHIROSE(ヒロセ電機)
269税込296
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)17.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数30シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
409税込450
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.4極数30シリーズDF40定格電圧(V)30行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、基板対FPC表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.5極数30シリーズDF17定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.0mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1箱(2個)
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数30シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4税込4
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
9税込10
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
6税込7
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オスHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF40シリーズ 0.4mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF40シリーズ 0.4mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 圧着工具 DF13コネクタコンタクト DF13-TB2630HC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着工具 DF13コネクタコンタクト DF13-TB2630HCHIROSE(ヒロセ電機)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 手動圧着工具 DF13端子用. DF13サイズAWG26-30端子をワイヤに圧着するための手動圧着工具です。このDF13手動圧着工具は、一貫性のある確実な圧着を行うように特別に設計されています。ラチェット機能は、工具のハンドルが完全に閉じるまでロックされたままになり、完全な圧着サイクルが実現され、中途半端な圧着を防止することができます。3本の交換式クリンパが付属し、ケーブルサイズに応じて交換可能で、信頼できる高精度を実現します。全長(mm)239タイプ圧着工具使用ハンドラチェット機構あり併用可能製品DF13コネクタコンタクト
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(51)HIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 端子 DF3シリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF3シリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ディスクリートワイヤコネクタ●シリーズ:DF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 DF13C-8P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 DF13C-8P-1.25V(21)HIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数8シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13A-3P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13A-3P-1.25H(51)HIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-3032SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-3032SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20最大電流(A)0.9動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13A-9P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13A-9P-1.25H(51)HIROSE(ヒロセ電機)
739税込813
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13C-9P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13C-9P-1.25V(21)HIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ストレート, 基板対基板、基板対FPC 0.4mm DF40シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ストレート, 基板対基板、基板対FPC 0.4mm DF40シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = DF40ピッチ = 0.4mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac/dcかん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を参照してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるように、スタック高1.5~4.0 mmのタイプが用意されています。このDF40シリーズコネクタのコンタクトは、最低スタック高1.5 mm、有効かん合長0.45 mmで優れた接触信頼性を発揮します。ニッケルめっきバリアで接触部をはんだ上がりから保護します。この0.4 mm DF40コネクタは、不慮の抜去を防止するロック機構を備えています。完全にかん合すると、手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。コネクタのガイドリブにより、かん合時に0.33 mmのセルフアライメントが可能になります。このDF40コネクタは、衝撃や振動による損傷から保護するために、衝撃吸収リブで補強された構造になっています。かん合時には、このDF40コネクタのハウジングでコンタクトが覆われるため、コンタクトに埃やごみが付着せず、短絡が防止されます。また、露出したコンタクトで異物による短絡が生じないように、SMTリードはコネクタの近くに配置されています。. 特長と利点. 高密度、低プロファイル設計 さまざまなスタック高 優れた接触信頼性 ニッケルめっきバリアではんだ上がりを防止 クリック音でかん合を確認できるロック機構 ガイドリブにより0.33 mmのセルフアライメントが可能 衝撃吸収リブによる補強構造 耐汚染性設計. 用途仕様. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタは、高密度設計で確かな性能を発揮し、小型機器に最適です。主な用途には、携帯電話、開発者用チップセット、LCDディスプレイ、ノートPC、キーボードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 80行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板、基板対FPC取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V ac/dcシリーズ = DF40コンタクト材質 = 銅合金かん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を参照してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるように、スタック高1.5~4.0 mmのタイプが用意されています。このDF40シリーズコネクタのコンタクトは、最低スタック高1.5 mm、有効かん合長0.45 mmで優れた接触信頼性を発揮します。ニッケルめっきバリアで接触部をはんだ上がりから保護します。この0.4 mm DF40コネクタは、不慮の抜去を防止するロック機構を備えています。完全にかん合すると、手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。コネクタのガイドリブにより、かん合時に0.33 mmのセルフアライメントが可能になります。このDF40コネクタは、衝撃や振動による損傷から保護するために、衝撃吸収リブで補強された構造になっています。かん合時には、このDF40コネクタのハウジングでコンタクトが覆われるため、コンタクトに埃やごみが付着せず、短絡が防止されます。また、露出したコンタクトで異物による短絡が生じないように、SMTリードはコネクタの近くに配置されています。. 特長と利点. 高密度、低プロファイル設計 さまざまなスタック高 優れた接触信頼性 ニッケルめっきバリアではんだ上がりを防止 クリック音でかん合を確認できるロック機構 ガイドリブにより0.33 mmのセルフアライメントが可能 衝撃吸収リブによる補強構造 耐汚染性設計. 用途仕様. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタは、高密度設計で確かな性能を発揮し、小型機器に最適です。主な用途には、携帯電話、開発者用チップセット、LCDディスプレイ、ノートPC、キーボードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFAHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(100個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30