カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- NB(日本ベアリング)(12)
- SMC(8)
- Nikon(ニコン)(8)
- エスコ(7)
- 椿本チエイン(7)
- マキタ(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- ジーエルサイエンス(4)
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- KEMET(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 未来工業(2)
- ビクセン(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「df-60」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照シリーズDF60最大電流(A)55動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)2