カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「df1b-8s」の検索結果

DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥929~税込¥1,022~1袋(100個)当日出荷定格電圧 AC V250
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100個)当日出荷から92日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥869~税込¥956~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥38~税込¥42~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷材質すずめっき
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931パック(100個)当日出荷極数3寸法A(mm)7.5寸法B(mm)5.0
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(11件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダプルロウストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)5日以内出荷から52日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)3
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷仕様バラ端子種別バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)3表面処理すずめっき適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm定格電圧 AC V250コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥889~税込¥978~1パック(100個)当日出荷
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥929~税込¥1,022~1パック(100個)当日出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。シリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥429税込¥4721箱(50個)当日出荷仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2S-2.5R
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷長さ(mm)5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート