カテゴリ

  • 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KEMET(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • brembo(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • SDS(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • SMC(1)
  • サンドビック(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GENTOS(1)
  • イトーキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • STMicro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df1c」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-40DS-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-40DS-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    639税込703
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)22.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数40シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-8S-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-8S-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)9.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数8シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 1列 DF19-20S-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 1列 DF19-20S-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    639税込703
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様LCDパネル 接続の場合(12インチ未満のパネル)。 ハイパフォーマンスコネクタ(LVDS高速差動 信号用)。小型及び省スペース 薄型設計で、ディスクリートワイヤ、薄型マイクロ同軸ケーブル (Φ1.5 mm、最大Φ1.6 mm)及び最大FPC 1.7 mm厚に対応します。 レセプタクルの共用 同じレセプタクルで、ディスクリートワイヤ、 FPC又はマイクロ同軸ケーブルで終端処理されたプラグに対応します。 外形寸法の統一 プラグアセンブリの外部寸法は、 ディスクリートワイヤ、FPC、又はマイクロ同軸ケーブルで長さ(mm)23.5幅(mm)6.1ピッチ(mm)1極数20シリーズDF19材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF19シリーズコネクタ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-10S-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-10S-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)11.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数10シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-5S-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-5S-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)6.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数5シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(26個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧150.0 V 、 500.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-4S-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-4S-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)5.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数4シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 1列 DF19G-20S-1C(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 1列 DF19G-20S-1C(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ハウジング(ディスクリートワイヤ). 1 mmコンタクトピッチ、基板対ケーブル、基板対FPC、基板対マイクロ同軸ケーブルコネクタ. ベージュ 絶縁物 コンタクトインジケータ付き. 小型及び省スペース レセプタクルの共用 外形寸法の統一 さまざまな取り付けオプション アース接続 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11準拠)長さ(mm)23.5幅(mm)1.5ピッチ(mm)1極数20シリーズDF19材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF19シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    589税込648
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)17.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数30シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    579税込637
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    759税込835
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)14.4幅(mm)15.1ピッチ(mm)4極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    28税込31
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    739税込813
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)21幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    359税込395
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)7.8幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    579税込637
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確にピッチ(mm)3.3極数6シリーズDF33C定格電圧(V)500→0定格電流(A)5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13C-9P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13C-9P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    689税込758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    219税込241
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    619税込681
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1袋(10個)
    欠品中
    長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    32税込35
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)8幅(mm)4.6ピッチ(mm)1極数3シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    39税込43
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)5.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    64税込70
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)18幅(mm)4.6ピッチ2mm極数8シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)7.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数5シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-6S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-6S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)9.15幅(mm)2.3ピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 DF13C-8P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 DF13C-8P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数8シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    259税込285
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14幅(mm)4.6ピッチ2mm極数6シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-8S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-8S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    429税込472
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数8シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-20DS-1C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-20DS-1C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)12.28幅(mm)8.5ピッチ(mm)2極数20シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    329税込362
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数3シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-14S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-14S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)19.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数14シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板用コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-13S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板用コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-13S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    759税込835
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17.9幅(mm)4ピッチ(mm)1.25極数13シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13 ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント