カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「df1e-2022」の検索結果
特価

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Eシリーズ 圧着 DF1E-2022SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671箱(50個)翌々日出荷仕様完全ロック / ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ完全ロック機能を追加 端子固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラックを防止 ポッティングに対応 製造設備のコスト削減 さまざまな用途シリーズDF1E最大電流(A)3材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Eシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)7日以内出荷仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷仕様バラ端子種別バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)3表面処理すずめっき適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm定格電圧 AC V250コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 3 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)欠品中仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥889~税込¥978~1パック(100個)当日出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30