カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df3-2428」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    669税込736
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリーズDF3最大電流(A)3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF3コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    529税込582
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    シリーズDF3表面処理コンタクト:錫最大電流(A)3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCFC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCFC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    シリーズDF3動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    239税込263
    1パック(100個)
    当日出荷
    種別バラ端子定格電圧(V)AC 250定格電流(A)3表面処理すずめっき電線被覆外径(mm)0.750~1.450適合電線サイズAWG 28~24
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    109税込120
    1袋(10個)
    欠品中
    シリーズDF3最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF3コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
  • ヒロセ電機 圧着工具 DF3コネクタコンタクト DF3-TA2428HC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着工具 DF3コネクタコンタクト DF3-TA2428HC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 DF3 手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具です。 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-7131 772-7131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 ) コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品DF3コネクタコンタクト
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    シリーズDF3最大電流(A)3適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組