カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- マルツエレック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「df3a-2p-2dsa」の検索結果
特価

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥269税込¥2961箱(10個)当日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3A-3P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数3シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3A-6P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥419税込¥4611箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3A-8P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数8シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 DF3A-5P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281箱(10個)欠品中仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数5シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 DF3A-12P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811箱(10個)欠品中仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数12シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート