カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • ノーブランド(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • アイ・アール・エス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df51v」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 51極 1.0mm 2列 DF9-51P-1V(69) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 51極 1.0mm 2列 DF9-51P-1V(69)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりピッチ(mm)1極数51シリーズDF9定格電圧(V)150行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.0mm 2列 DF50-50DP-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.0mm 2列 DF50-50DP-1V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数50シリーズDF50定格電圧100.0 V表面処理コンタクト:金行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号50シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.4極数30シリーズDF40定格電圧(V)30行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、基板対FPC表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 DF50A-10P-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 DF50A-10P-1V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数10シリーズDF50定格電圧100.0 V定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.0mm 1列 DF50A-16P-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.0mm 1列 DF50A-16P-1V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数16シリーズDF50定格電圧100.0 V定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 DF12(4.0)-20DP-0.5V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 DF12(4.0)-20DP-0.5V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    仕様DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板ピッチ(mm)0.5極数20シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1パック(1000個)
    当日出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷