カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • オザック精工(170)
  • NB(日本ベアリング)(38)
  • SBC(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • マサル工業(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
  • ニチエイ(1)
  • ASSMANN WSW(1)
  • 産機(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df62」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥9~税込¥10~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタDF62シリーズ抜き工具 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズ抜き工具

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
  • コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥18~税込¥20~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
  • コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT801/DF62-2428(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    HT801/DF62-2428(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
  • MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥579税込¥637
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着