カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df62b-24ep-2.2c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)13.4ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート