カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df62c-24」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)12.3ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)13.4ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    71税込78
    1個
    当日出荷から6日以内出荷