カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 椿本チエイン(3)
- コガネイ(2)
- CKD(1)
- TENRYU(天龍製鋸)(1)
- マサル工業(1)
- 槌屋ヤック(1)
- 三光化学工業(1)
- KEMET(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「df63」の検索結果
特価

DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781パック(4000個)3日以内出荷仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.