カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • 椿本チエイン(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • エスコ(5)
  • 協育歯車(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • イスカル(2)
  • イワタツール(2)
  • FPC(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • アックスブレーン(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 東京精密(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-17」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (金属製クランプ) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (金属製クランプ)HIROSE(ヒロセ電機)
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:金属製クランプ●併用可能製品:DHシリーズ●シリーズ:DH●DHシリーズ金属製クランプ. DH Series metal clamp is used when assembling the cable mounted plug into a suitable cover housing as additional support for the cable being used within the assembly.