カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NOK(2)
- SAMTEC(5)
- SICK(2)
- StarTech.com(22)
- TRUSCO(2)
- Yamato(大和製衡)(22)
- エスコ(5)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(3)
- ダイキン工業(2)
- メディアカバーマーケット(5)
- 五藤歯車(14)
- 富士電機(3)
- 岩田製作所(4)
- 工進(8)
- 未来工業(15)
- 渡辺電機工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dp-14」の検索結果

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24)
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121箱(10個)当日出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から52日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥53税込¥581個3日以内出荷から7日以内出荷材質すずめっき
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダプルロウストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)5日以内出荷から52日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)3