カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • CKD(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • NTツール(6)
  • SIEMENS(4)
  • SMC(31)
  • SONY(ソニー)(4)
  • StarTech.com(6)
  • Yamato(大和製衡)(22)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(4)
  • ネグロス電工(8)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 五藤歯車(14)
  • 大三商会(9)
  • 工進(9)
  • 未来工業(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • 渡辺電機工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp16」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥639税込¥703
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥899税込¥989
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.3シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11C-16DP-2V(57) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11C-16DP-2V(57)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DS(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(01)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥959税込¥1,055
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    定格電圧 AC V250定格電流(V)2