カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- 住友重機械工業(21)
- SIEMENS(9)
- サンコー(三甲)(6)
- 富士電機(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 泉精器製作所(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- 室本鉄工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- アイゼン(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- ナイキ(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep-007」の検索結果
特価

ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥849税込¥9341箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート