カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- 室本鉄工(10)
- oneA(3)
- 岩田製作所(1)
- キングジム(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- DEUTSCH(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep10p」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)11.3ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート