カテゴリ
- 制御機器(17)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- タナカ(65)
- BXカネシン(52)
- カナイ(33)
- エスコ(31)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- 中央精機(27)
- ATEN(21)
- コガネイ(19)
- マックステル(16)
- カーメックス(15)
- 富士電線工業(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
- BALLUFF(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- 栗山百造(13)
- 塚本無線(13)
- TRUSCO(11)
- 川崎電線(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ep2」の検索結果
特価

DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)中継プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥419税込¥4611パック(100個)当日出荷から62日以内出荷
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥949~税込¥1,044~1パック(100個)当日出荷
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100個)当日出荷から92日以内出荷
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)3日以内出荷から10日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2
DF62Wシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)8日以内出荷極数10