カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- ALCANhands(4)
- CKD(6)
- CQ出版(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ParkerTAIYO(34)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- TakaraTec(10)
- セキセイ(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- 千代田通商(5)
- 大電(6)
- 富士電機(4)
- 廣杉計器(7)
- 明邦化学(3)
- 正峰工業(5)
- 関西通信電線(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fb010」の検索結果

HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法基板実装
ヒロセ電機 基板接続用ソケット HIF3FB シリーズ 2列 ストレート PCBマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応