カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • SMC(53)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • ホンダ(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • KSフィルター(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • タンガロイ(2)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(2)
  • アライドテレシス(2)
  • SPREADFAST(2)
  • アウス(1)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 片岡産業(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-300」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メスHIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。