カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • 日動工業(29)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SMC(4)
  • セルスター(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • グリーンライフ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フジクラ(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-50d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH28行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、タブ付きFPCに対応したサイドキャッチを備えています。 このキャッチにFPCスロットの位置決めタブを挿入すれば、FPCの位置が正確に定まります。 アクチュエータが固定されると、タブがストレインリリーフとして機能し、FPCの保持力が高まります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、ストレート形状のFPC (タブなしFPC)と併用することもできます。 FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 このFH28 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.3 mm厚のFPCに対応しています。 FH28E及びFH28HのFPC / FFCコネクタは、手動ではんだ付けできるように金具がハウジングから突出しています。 FH28H FPC / FFCコネクタは、より幅の狭い省スペースアクチュエータを備えています。. 特長と利点. 堅牢設計 補強型フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 サイドキャッチとタブの組み合わせによりFPC / FFC保持力を向上 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 産業機器 家庭用電化製品 GPSナビゲーション 計測器 バーコードリーダー 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応