カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • SMC(55)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • ベビーフェイス(23)
  • 東洋リントフリー(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 京セラ(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • TERADA(寺田電機製作所)(6)
  • アズワン(5)
  • ナベヤ(5)
  • ホンダ(4)
  • 三菱電機(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh05」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FH26-39S-0.3SHW(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    FH26-39S-0.3SHW(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 39極, 0.3mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 39極, 0.3mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF構造(ゼロ挿入力)FPC / FFC コネクタで、低背の軽量設計です。この FPC / FFC コネクタは、高さが 1.0 mmと幅が 3.2 mmのため、占有面積の削減とプリント基板の省スペース化が可能になります。回転ワンタッチ式ZIF構造により、簡単かつ確実なFPCの接続作業を実現できます。アクチュエータを完全に閉じると、明確なクリック感により、完全にロックすることができます。コネクタの側面にあり、FPピッチ(mm)0.3極数39定格電圧(V)30ac端子の種類ZIF下接点材質(ハウジング)液晶ポリマー、ポリアミド行数2定格電流(mA)200材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所ピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH28行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、タブ付きFPCに対応したサイドキャッチを備えています。 このキャッチにFPCスロットの位置決めタブを挿入すれば、FPCの位置が正確に定まります。 アクチュエータが固定されると、タブがストレインリリーフとして機能し、FPCの保持力が高まります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、ストレート形状のFPC (タブなしFPC)と併用することもできます。 FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 このFH28 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.3 mm厚のFPCに対応しています。 FH28E及びFH28HのFPC / FFCコネクタは、手動ではんだ付けできるように金具がハウジングから突出しています。 FH28H FPC / FFCコネクタは、より幅の狭い省スペースアクチュエータを備えています。. 特長と利点. 堅牢設計 補強型フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 サイドキャッチとタブの組み合わせによりFPC / FFC保持力を向上 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 産業機器 家庭用電化製品 GPSナビゲーション 計測器 バーコードリーダー 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応