カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- SMC(53)
- ホンダ(16)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タンガロイ(2)
- 東正車輛(2)
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(2)
- アライドテレシス(2)
- SPREADFAST(2)
- アウス(1)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 片岡産業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fh300」の検索結果
特価

ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。