カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • NTカッター(1)
  • SMC(48)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイコーエンジニアリング(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • オーム電機(2)
  • サンドビック(3)
  • サンハヤト(2)
  • スバル(10)
  • タンガロイ(4)
  • ホンダ(2)
  • 京セラ(7)
  • 協和[機構部品](2)
  • 富士インパルス(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-300」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300 HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的最大動作温度(℃)90
  • D/E cable assy 1.32mm dia Tin HIROSE(ヒロセ電機)

    D/E cable assy 1.32mm dia Tin

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応