カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- DAIKO(大光電機)(6)
- オーム電機(5)
- ROHM(5)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- KSフィルター(2)
- 岩崎電気(1)
- 共栄プラスチック(1)
- クラウン[事務用品](1)
- 日本緑十字社(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- フジタ[室名札・標識](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fl40w 2」の検索結果

ヒロセ電機 同軸ケーブル,H.FL (プラグープラグ), H.FL75-2LP-084H-A-200
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸断熱材 = FEP最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。長さ(mm)200シリーズH.FL定格周波数(Hz)DC-1.5GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25以下インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)1.5動作温度範囲(℃)-40-+90コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス