カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- RS PRO(2)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fpc-34」の検索結果

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 34極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数34シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル