カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • HAKKO(白光)(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](34)
  • PLANET Technology(12)
  • アライドテレシス(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • J-TRIP(7)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 大電(6)
  • JVCケンウッド(5)
  • サンワサプライ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • PMC(3)
  • BLACK BOX(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ HIROSE(ヒロセ電機)FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプHIROSE(ヒロセ電機)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
FX20シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)FX20シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
定格電流(A)0.5
FX18シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)FX18シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
509税込560
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ピッチ(mm)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.5
ヒロセ電機 基板接続用ソケット FunctionMA×F×8 シリーズ 1列 垂直 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット FunctionMA×F×8 シリーズ 1列 垂直 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:40●行数:1●ピッチ:0.6mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:400mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FunctionMAX FX8●コンタクト材質:リン酸銅●FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応できます。 高速FX8 BTBコネクタは、基板の位置決めを支援し誤挿入を防止する、直径と位置がそれぞれ異なるガイドポストを下部に備えています。 FX8 BTBコネクタのコンタクトは、信頼性を高めるため、バネのたわみが最適化されています。. 特長と利点:. 3.125 Gbpsの高速伝送速度 +/- 0.6 mmのかん合のずれを許容し、簡単にかん合できる内蔵ガイドリブ 基板上での位置合わせに役立つボス 電気導通のための2 mmのワイピング距離 信頼性を高めるためのバネたわみ設計のコンタクト はんだ付け領域の共面許容差が0.1 mm未満のSMT配置 3 → 4 mm (FX 8シリーズ)、5 → 16 mm (FX8Cシリーズ)の幅広いスタッキング高さ範囲. 用途. サーバー及び放送機器 産業機器 医療機器 POS端末. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応