カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- HAKKO(白光)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PMC(4)
- NAKATAKI(4)
- DNライティング(3)
- JVC(3)
- KSフィルター(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BLACK BOX(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- シャープ(1)
- ハリケーン(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fx2b」の検索結果

FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061個6日以内出荷極数52形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125寸法A(mm)50.65定格電流(A)0.5寸法B(mm)31.75寸法C(mm)39.37コンタクト形状メス結線方法基板実装
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数2シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート