カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • 三菱電機(64)
  • PMC(47)
  • TORRAS(23)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • SATO(サトー)(11)
  • HAKKO(白光)(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • SWAGE-LINE(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ダイニチ工業(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • TAKMAN(6)
  • RUDY(6)
  • エスコ(5)
  • JB-POWER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ソケット FunctionMA×F×8 シリーズ 1列 垂直 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット FunctionMA×F×8 シリーズ 1列 垂直 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:40●行数:1●ピッチ:0.6mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:400mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FunctionMAX FX8●コンタクト材質:リン酸銅●FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応できます。 高速FX8 BTBコネクタは、基板の位置決めを支援し誤挿入を防止する、直径と位置がそれぞれ異なるガイドポストを下部に備えています。 FX8 BTBコネクタのコンタクトは、信頼性を高めるため、バネのたわみが最適化されています。. 特長と利点:. 3.125 Gbpsの高速伝送速度 +/- 0.6 mmのかん合のずれを許容し、簡単にかん合できる内蔵ガイドリブ 基板上での位置合わせに役立つボス 電気導通のための2 mmのワイピング距離 信頼性を高めるためのバネたわみ設計のコンタクト はんだ付け領域の共面許容差が0.1 mm未満のSMT配置 3 → 4 mm (FX 8シリーズ)、5 → 16 mm (FX8Cシリーズ)の幅広いスタッキング高さ範囲. 用途. サーバー及び放送機器 産業機器 医療機器 POS端末. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
FX30B-5P-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5P-3.81DSHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
FX30B-5P-3.81DSA30 HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5P-3.81DSA30HIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
FX30B-5S-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5S-3.81DSHIROSE(ヒロセ電機)
839税込923
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fx3u特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u