カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • omron(オムロン)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • 廣杉計器(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • マル信無線電機(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-lna 05」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)CTFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1セット(2個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用HIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1袋(2個)
翌々日出荷
種類ねじロックシリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-subコネクタ
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
結合方式-
RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷から13日以内出荷