カテゴリ
- 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(3)
- エレコム(210)
- onsemi(103)
- SMC(80)
- Hirschmann Test & Measurement(58)
- MICROCHIP(55)
- HiKOKI(ハイコーキ)(39)
- NACHI(不二越)(35)
- HIOKI(日置電機)(35)
- CHINO(チノー)(33)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- リケン(32)
- ホンダ(24)
- SPARKFUN(20)
- セキスイ(19)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- 工進(18)
- 東芝(15)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「hi 20a」の検索結果
特価

ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-40DS-1C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(10個)翌々日出荷仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)22.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数40シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C
HIROSE(ヒロセ電機)¥589税込¥6481箱(10個)7日以内出荷仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)17.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数30シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷長さ(mm)84.2幅(mm)10.5ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスメス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,798税込¥5,2781箱(10個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数20シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)20幅(mm)4ピッチ(mm)2極数20シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-13P-20P(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数20シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 A3-20PA-2SV(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,098税込¥2,3081箱(5個)7日以内出荷仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数20シリーズA3定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷長さ(mm)33.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷長さ(mm)19.18ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25A-9P-20P
HIROSE(ヒロセ電機)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9)極数20ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)1材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)青銅シェルサイズ9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-13R-20S(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数20シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数20シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0色白色(ナチュラル)ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250形状ストレート種類角型定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数20シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥869税込¥9561箱(100個)翌々日出荷仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 50極 2列 1mm DF20シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = DF20併用可能製品 = DF20シリーズボディ向き = ストレート長さ = 27.2mm幅 = 5mm深さ = 4.1mmハウジング材質 = PAUL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-3032SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥729税込¥8021箱(100個)7日以内出荷仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20最大電流(A)0.9動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C
HIROSE(ヒロセ電機)¥739税込¥8131箱(25個)7日以内出荷仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)21幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C
HIROSE(ヒロセ電機)¥759税込¥8351箱(25個)7日以内出荷仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)14.4幅(mm)15.1ピッチ(mm)4極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24)
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371箱(10個)7日以内出荷仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確にピッチ(mm)3.3極数6シリーズDF33C定格電圧(V)500→0定格電流(A)5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)9日以内出荷極数14寸法A(mm)20.0寸法B(mm)15.0
円形 コネクタ RCPT 20POS パネル
HIROSE(ヒロセ電機)¥9,198税込¥10,1181個13日以内出荷仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-87
コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥5,698税込¥6,2681セット(10個)30日以内出荷耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ極数3形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子形状雄端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結合方式バヨネットロック結線方式圧着コンタクト形状オス結線方法圧着