カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(5)
- brembo(4)
- DELTA(デルタ)(2)
- KAOKO(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- Kuryakyn(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カシムラ(1)
- スズキ(1)
- トヨタ(1)
- レイブリック(スタンレー)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hid 4ds」の検索結果

ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート