カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ニチフ(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif1-p0」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    12税込13
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)

    MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
  • HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    219税込241
    1個
    欠品中
    MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
    幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
  • HIF3MAW-34PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有長さ(mm)62.5幅(mm)26.6高さ(mm)9ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54極数34使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55定格電圧(V)AC200.0列数(嵌合部)2定格電流(A)1コネクタ形状ヘッダー準拠規格MIL安全規格UL、C-UL/CSAロックラッチロックメッキ厚(μm)0.15メッキ接点部:金キーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.挿抜回数500ハウジング色
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HIF3BA-PDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3BA-PDシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
    幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色
  • リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    リボンケーブル用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
    用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
  • コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    5日以内出荷
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4税込4
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • GT25シリーズ専用手動圧着工具 HIROSE(ヒロセ電機)

    GT25シリーズ専用手動圧着工具

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229,800税込252,780
    1個
    86日以内出荷