カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • ノーブランド(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • 児玉工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif3-26cv」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケース HIROSE(ヒロセ電機)MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 HIF3B HIF3-26CV(72) バックシェル 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 HIF3B HIF3-26CV(72) バックシェル 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様カバータイプ = Backshell併用可能製品 = 圧着ソケット素材 = PBT色 = 黒シリーズ = HIF3BRoHS指令(10物質対応)対応
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
12税込13
1個
当日出荷から121日以内出荷
HIF3BA-PDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BA-PDシリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から92日以内出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色
MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)HIROSE(ヒロセ電機)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
HIF3MAW-34PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
3日以内出荷
仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有長さ(mm)62.5幅(mm)26.6高さ(mm)9ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54極数34使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55定格電圧(V)AC200.0列数(嵌合部)2定格電流(A)1コネクタ形状ヘッダー準拠規格MIL安全規格UL、C-UL/CSAロックラッチロックメッキ厚(μm)0.15メッキ接点部:金キーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.挿抜回数500ハウジング色
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,698税込5,168
1袋(50個)ほか
5日以内出荷