カテゴリ
- 制御機器(44)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「hif3b」の検索結果

HIF3Bシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥219税込¥2411個欠品中MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
リボンケーブル用コネクタ HIF3Bシリーズ ヒロセ電機, メス, 50極, 2列
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = HIF3B最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 200 V acコンタクト材質 = ベリリウム銅HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線はAWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R
HIROSE(ヒロセ電機)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 HIF3B HIF3-26CV(72) バックシェル 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様カバータイプ = Backshell併用可能製品 = 圧着ソケット素材 = PBT色 = 黒シリーズ = HIF3BRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥939税込¥1,0331箱(10個)当日出荷シリーズHIF3B最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥719税込¥7911箱(10個)欠品中シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54R
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数60シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥939税込¥1,0331箱(10個)欠品中シリーズHIF3B動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この Hピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-20PA-2.54WB(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2630SCC
HIROSE(ヒロセ電機)¥689税込¥7581箱(20個)7日以内出荷シリーズHIF3B動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
HIF3BA-PDシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から92日以内出荷MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色黒
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥849税込¥9341個当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構ピッチ(mm)2.54極数30行数2オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
フラットケーブルコネクタ10P
HIROSE(ヒロセ電機)¥259税込¥2851個当日出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
フラットケーブルコネクタ 26芯
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)26極材質(端子)/処理ニッケルめっき+金めっき極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DS(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,498税込¥4,9481箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DS
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3BA-10PA-2.54DS(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DS(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥899税込¥9891個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,298税込¥4,7281箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート