カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hif3fb」の検索結果

HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法基板実装
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369~税込¥406~1個ほか3日以内出荷から52日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装
ヒロセ電機 基板接続用ソケット HIF3FB シリーズ 2列 ストレート PCBマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応